Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS SSR22 2RS FM222 Mini Kullager Rostfritt Stål 35mm SSR22 2RS | AG4ZLV 35JE47

BL BEARINGS SSR22 2RS ​​FM222 Minikullager Rostfritt stål 35mm SSR22 2RS

Finns i lager
Artikel: AG4ZLV Modell: SSR22 2RS FM222Korsreferens: 35JE47
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
1 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrkullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialRostfritt stål
Bearing TypeDubbelseglad
Bore Dia.1.375 "
Borrtolerans+ 0 / -0.00045 "
BurmaterialRostfritt stål
Dynamisk lastkapacitet3,480 lb.
BranschnummerSSR22-2RS
Smörjningfett
Max. Varvtal12000
Utanför Dia.2.5 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0005 "
TätningsmaterialSyntetiskt gummi gjutet till en stålplatta
Statisk lastkapacitet2,380 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd0.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)1.43
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482105052

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningLagermaterialBore Dia.Max. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetBreddPris
BL BEARINGS R2 2RS PRX Mini Kullager PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb0.156 "45SEK
BL BEARINGS R3 2RS ​​PRX Mini Kullager PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb0.196 "48SEK
BL BEARINGS R4 2RS PRX Mini Kullager PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "56SEK
BL BEARINGS R6 2RS PRX Mini Kullager PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "56SEK
BL BEARINGS R8 2RS PRX Mini Kullager PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "61SEK
BL BEARINGS R10 2RS PRX Mini Kullager PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "75SEK
BL BEARINGS R12 2RS PRX Mini Kullager PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXPolyrex EM-fettStål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS SSR22 2RS ​​FM222 Minikullager Rostfritt stål 35mm SSR22 2RS
1 840 kr /enhet