BLICKLE Svänghjul med dubbla hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Hjullager: Precisionsboll
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris (ex moms)
A
LHD-VSTH 60K
792 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''3 984 SEK
B
LHD-VSTH 80K
1232 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''3 695 SEK
C
LHD-SPO 75K
1320 lb.1000 till 2999 pundNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 248 SEK
D
LHD-GSPO 60K
1540 lb.1000 till 2999 pundNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 790 SEK
E
LSD-GSPO 80K
3850 lb.3000 till 5999 pundNylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''3 695 SEK
E
LSD-GSPO 100K
4840 lb.3000 till 5999 pundNylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''5 694 SEK
E
LSD-GSPO 125K
7920 lb.Mer än 6000 lb.Nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''12 345 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?