Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LHD-VSTH 80K Dual Wheel Swivel Caster 1232lb 3-3 / 16 tum ureth | AB6VYZ 22N198

BLICKLE LHD-VSTH 80K Dubbla Hjul Svänghjul 1232lb 3-3/16 Inch Ureth

Finns i lager
Artikel: AB6VYZ Modell: LHD-VSTH 80KKorsreferens: 22N198

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialStål
durometer92 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-3/4 x 4-3/16"
Ladda betyg1232 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd3-3/16 x 4-3/16"
Totala höjden4.437 "
Plate Storlek5-1/2 x 4-11/32"
Plattjocklek5 / 16 ''
plattypA
RacewayDubbel boll
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGul
Hjuldiameter3.187 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2 x 1-3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris
BLICKLE LSD-GSPO 80K Dual Wheel Swivel Caster 3850 Lb 3-3 / 16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 lb.3000 till 5999 pundNylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''3 695 kr
BLICKLE LSD-GSPO 100K Dual Wheel Swivel Caster 4840 Lb 4 tum Diameter Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb.3000 till 5999 pundNylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''5 694 kr
BLICKLE LSD-GSPO 125K svänghjul med dubbla hjul 7920 Lb 5 tums diameter Nyl | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 lb.Mer än 6000 lb.Nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''12 345 kr
BLICKLE LHD-VSTH 60K Dual Wheel Swivel Caster 792 Lb 2-3 / 8 Inch Ureth | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''3 984 kr
BLICKLE LHD-GSPO 60K svänghjul med dubbla hjul 1540 Lb 2-3 / 8 tum Nyl | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 lb.1000 till 2999 pundNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 790 kr
BLICKLE LHD-SPO 75K svänghjul med dubbla hjul 1320 Lb 3 tums diameter Nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb.1000 till 2999 pundNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LHD-VSTH 80K Dubbla Hjul Svänghjul 1232lb 3-3/16 Inch Ureth
3 695 kr /enhet