BLICKLE LSD-GSPO 125K svänghjul med dubbla hjul 7920 Lb 5 tums diameter Nyl | AB6VXB 22N102

BLICKLE LSD-GSPO 125K Dubbla Hjul Svänghjul 7920 Lb 5 Inch Diameter Nyl

Finns i lager
Artikel: AB6VXB Modell: LSD-GSPO 125KKorsreferens: 22N102

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgTan
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
RamfinishGult zink kromat
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd6-5/16 x 8-1/4"
Ladda betyg7920 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd6-5/16 x 8-1/4"
Totala höjden8 1 / 16 "
Plate Storlek7-7/8 x 10-3/64"
Plattjocklek3 / 8 ''
plattypC
RacewayAvsmalnande kullager
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgWhite
Hjuldiameter5"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2 x 2-11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Svänghjul med dubbla hjul utformat för att flytta laster och utrustning; perfekt för vagnar, lastbilar och dockor
    • Har nylonkonstruktion och stålram med central kingpin, vilket gör dem tätt bultade och säkrade
    • Utrustad med 2 hjul med precisionskullager och klarar belastningar upp till 7920 lb.

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris
BLICKLE LSD-GSPO 80K Dual Wheel Swivel Caster 3850 Lb 3-3 / 16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 lb.3000 till 5999 pundNylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''3 695 kr
BLICKLE LSD-GSPO 100K Dual Wheel Swivel Caster 4840 Lb 4 tum Diameter Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb.3000 till 5999 pundNylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''5 694 kr
BLICKLE LHD-VSTH 60K Dual Wheel Swivel Caster 792 Lb 2-3 / 8 Inch Ureth | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''3 984 kr
BLICKLE LHD-GSPO 60K svänghjul med dubbla hjul 1540 Lb 2-3 / 8 tum Nyl | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 lb.1000 till 2999 pundNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 790 kr
BLICKLE LHD-SPO 75K svänghjul med dubbla hjul 1320 Lb 3 tums diameter Nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb.1000 till 2999 pundNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 248 kr
BLICKLE LHD-VSTH 80K Dual Wheel Swivel Caster 1232lb 3-3 / 16 tum ureth | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80K1232 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''3 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LSD-GSPO 125K Dubbla Hjul Svänghjul 7920 Lb 5 Inch Diameter Nyl
12 345 kr /enhet