Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LH-SPO 75K Svängplatta Hjul 660 Lb 3 Inch Diameter | AB6VYT 22N191

BLICKLE LH-SPO 75K Svängplatta Hjul 660 Lb 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB6VYT Modell: LH-SPO 75KKorsreferens: 22N191
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
881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
KärnfärgWhite
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-1 / 8 x 3 "
Ladda betyg660 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Utvändigt bultavstånd2-3/16 x 3-1/8"
Totala höjden4.625 "
Plate Storlek3-3/8 x 3-15/16"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulSPO 75 / 15K
Vridradie0"
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgWhite
Hjuldiameter3"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.494
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
BLICKLE LE-POW 100K-FK Länkhjul 330 Lb 4 tum Diameter | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"516SEK
BLICKLE LE-POW 125K-FK Länkhjul 330 Lb 5 tum Diameter | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"593SEK
BLICKLE LPA-VSTH 35K vridplåthjul 220 Lb 1-3 / 8 tums diameter | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 till 299 pundpolyuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"248SEK
BLICKLE LH-GSPO 80K vridplåthjul 1540 Lb 3-1 / 8 tums diameter | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"1 389 kr
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Vridplåthjul 1540 Lb 4 tum Diameter | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 512 kr
BLICKLE LS-GSPO 101K Länkhjul 3300 Lb 4 tum Diameter | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 355 kr
BLICKLE LS-GSPO 125K svängbara hjul 3850 Lb 5 tum diameter | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LH-SPO 75K Svängplatta Hjul 660 Lb 3 tums diameter
881SEK /enhet