BLICKLE Vridplattahjul m / Total-Lock


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med total lås , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Låstyp: Totalt lås , Raceway: Dubbel boll , Vridradie: 0"
StilModellRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPris (ex moms)
A
LPXA-TPA 50G-FI
Rostfritt stålTotalt lås1000 till 2999 pund1-1/2 x 1-1/2"110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "759 SEK
B
LPXA-VPA 50G-FI
Rostfritt stålTotalt lås1000 till 2999 pund1-1/2 x 1-1/2"90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "787 SEK
C
LIX-POHI 100G-FI
Rostfritt stålTotalt lås300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "1 563 SEK
D
LKX-SPO 127XK-FI
Rostfritt stålTotalt lås1000 till 2999 pund3-1/16 x 4-1/8"1650 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4 590 SEK
A
LPXA-TPA 75G-FI
Rostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-1/2 x 1-1/2"165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "896 SEK
E
LPXA-VPA 75G-FI
Rostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-1/2 x 1-1/2"130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "912 SEK
F
LK-ALST 100K-1-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "1 435 SEK
G
L-PO 100K-12-FI-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "458 SEK
H
L-POW 100K-12-FI-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "686 SEK
I
L-POEV 89K-12-FI-SG-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "582 SEK
J
LS-GSPO 150K-35-ST
StålTotalt lås3000 till 5999 pund4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "6 446 SEK
K
L-STIG 125K-12-FI-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "448 SEK
G
L-PO 100G-12-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "388 SEK
L
L-ALTH 125K-12-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "973 SEK
M
LE-POW 100K-FI-FK
StålAvslutande slut300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "692 SEK
N
LH-GSPO 100K-1-FI
StålAvslutande slut1000 till 2999 pund2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "2 250 SEK
J
LS-GSPO 101K-ST
StålTotalt lås3000 till 5999 pund3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4 204 SEK
L
L-ALTH 100K-12-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "860 SEK
H
L-POW 125K-12-FI-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "804 SEK
O
LO-SE 125K-ST
StålTotalt lås300 till 999 pund3-1/16 x 4-1/8"700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "3 556 SEK
P
LH-SPO 75K-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "1 691 SEK
K
L-STIG 100K-12-FI-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "734 SEK
F
LK-ALST 125K-1-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "1 305 SEK
Q
LIK-POHI 125G-1-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "1 434 SEK
R
LH-GSPO 80K-ST
StålTotalt lås1000 till 2999 pund2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "1 881 SEK
S
LE-POW 125K-FI-FK
StålAvslutande slut300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "827 SEK
G
L-PO 125K-12-FI-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "526 SEK
G
L-PO 125G-12-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "421 SEK
T
L-POG 89K-12-FI-FK
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "464 SEK
U
L-ALST 100K-12-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "844 SEK
C
LI-POHI 150G-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund3-1/16 x 4-1/8"770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "2 149 SEK
T
L-POG 89G-12-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "346 SEK
C
LI-POHI 200G-FI
StålTotalt lås300 till 999 pund3-1/16 x 4-1/8"770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "3 183 SEK
J
LS-GSPO 125K-ST
StålTotalt lås3000 till 5999 pund3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4 363 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?