Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LO-SE 125K-ST Svängplatta Hjul Med Total-lock 700 Lb 5 Inch Diameter | AB6VZM 22N218

BLICKLE LO-SE 125K-ST svängbara skivhjul med totallåsning 700 Lb 5 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB6VZM Modell: LO-SE 125K-STKorsreferens: 22N218
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
3 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialStål
durometer65 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd3-1/16 x 4-1/8"
Ladda betyg700 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.7 / 16 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-1/16 x 4-1/8"
Totala höjden6 11 / 16 "
Plate Storlek4-5/16 x 5-1/2"
Plattjocklek0.315 "
plattypD
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulSE 125 / 20K
Vridradie0"
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1265
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPris
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK Svänghjul med totallås 330 Lb 4 tum diameter | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKStålAvslutande slut300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "593SEK
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK Svänghjul med totallås 330 Lb 5 tum Diameter | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKStålAvslutande slut300 till 999 pund2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "752SEK
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Länkhjul med total lås 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STStålTotalt lås1000 till 2999 pund2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "1 714 kr
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI vridplåthjul med totallås 1540 Lb 4 tum diameter | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIStålAvslutande slut1000 till 2999 pund2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "2 152 kr
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST Svänghjul med total lås 3300 Lb 4 tum diameter | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STStålTotalt lås3000 till 5999 pund3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4 252 kr
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST Länkhjul med total lås 3850 Lb 5 tums diameter | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STStålTotalt lås3000 till 5999 pund3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "3 707 kr
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST Länkhjul med total lås 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STStålTotalt lås3000 till 5999 pund4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "6 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LO-SE 125K-ST svängbara skivhjul med totallåsning 700 Lb 5 tums diameter
3 566 kr /enhet