BRADY 1520-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: Gul , Teckenhöjd: 5 / 8 " , Teckenbredd: 15 / 32 " , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 32 , Material: Vinyl , Totala höjden: 3 / 4 " , Total bredd: 9 / 16 "
StilModellKaraktärAntal kortPris (ex moms)
A
1520-A
A1269 SEK
B
1520-LTR-KIT
A till Z251 263 SEK
C
1520-B
B1253 SEK
D
1520-C
C1263 SEK
E
1520-D
D1240 SEK
F
1520-DSH
Dash1274 SEK
G
1520-E
E1246 SEK
H
1520-F
F1270 SEK
I
1520-G
G1264 SEK
J
1520-H
H1270 SEK
K
1520-I
I1268 SEK
L
1520-J
J1236 SEK
M
1520-K
K1246 SEK
N
1520-L
L1252 SEK
O
1520-M
M1246 SEK
P
1520-N
N1246 SEK
Q
1520-O
O1252 SEK
R
1520 P
P1240 SEK
S
1520-R
R1246 SEK
T
1520-S
S1245 SEK
U
1520-T
T1270 SEK
V
1520-U
U1246 SEK
W
1520-v
V1252 SEK
X
1520-W
W1270 SEK
Y
1520-X
X1240 SEK
Z
1520-Y
Y1250 SEK
A1
1520-Z
Z1246 SEK

1520-serien, brevetikett

Brady 1520-seriens brevetiketter används i utomhusapplikationer för att markera texter. De har vinylkonstruktion för att motstå nötning och deras bläckvidhäftningsegenskaper minskar effektivt påverkan av oavsiktliga repor och repor. Dessa brevetiketter har en blank finish för estetik och förbättrad synlighet. De har en driftstemperatur som sträcker sig från -40 till 82 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?