BRADY 3430-serien, nummeretikett


Filter
Bakgrundsfärg: Gul , Teckenhöjd: 1" , Teckenbredd: 9 / 16 " , Självlysande: Nej , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 10 , Material: Vinyl , Antal kort: 1 , Totala höjden: 1.5 " , Total bredd: 7 / 8 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
3430-0
097 SEK
B
3430-1
197 SEK
C
3430-2
297 SEK
D
3430-3
397 SEK
E
3430-4
497 SEK
F
3430-5
597 SEK
G
3430-6
697 SEK
H
3430-7
797 SEK
I
3430-8
897 SEK
J
3430-9
997 SEK

3430-serien, nummeretikett

Brady 3430-seriens brevetiketter är idealiska för industriella miljöer, lager och kontor, och hjälper till med effektiv identifiering och organisation. De finns i flera storlekar och typsnitt och är lämpliga att märka utrustning, hyllor och papperskorgar för förbättrad lagerhantering, arbetsplatseffektivitet och säkerhet genom tydlig och synlig information. Dessa etiketter har vinylkonstruktion för långvarig prestanda och en enkel ansökningsprocess för förbättrad organisation och kommunikation på arbetsplatsen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?