BRADY 5920-serien, nummeretikett


Filter
Bakgrundsfärg: Gul , Teckenhöjd: 1" , Teckenbredd: 21 / 32 " , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 1 , Material: Retroreflekterande ark , Totala höjden: 1.5 " , Total bredd: 1"
StilModellKaraktärGradeAntal kortPris (ex moms)
A
5920-0
0Prismatisk högintensitet1461 SEK
B
5920-1
1Prismatisk högintensitet1461 SEK
C
5920-2
2Prismatisk högintensitet1461 SEK
D
5920-3
3Prismatisk högintensitet1461 SEK
E
5920-4
4Prismatisk högintensitet1461 SEK
F
5920-5
5Prismatisk högintensitet1461 SEK
G
5920-6
6Prismatisk högintensitet1461 SEK
H
5920-7
7Prismatisk högintensitet1461 SEK
I
5920-8
8Ingenjör25461 SEK
J
5920-9
9Prismatisk högintensitet1461 SEK

5920-serien, nummeretikett

Brady 5920-seriens nummeretiketter är självhäftande etiketter som används i industriella och kommersiella miljöer för effektiv identifiering, organisation och spårningsändamål. Dessa etiketter är idealiska för tillverkning, lagerhållning, logistik och underhåll av utrustning. Dessa etiketter har ett retroreflekterande arkmaterial och fäster tillförlitligt på hyllor, papperskorgar, utrustning och produkter. Dessa tydliga numrering förbättrar lagerhantering, tillgångsspårning och orderuppfyllnadsprocesser, vilket förbättrar den operativa effektiviteten. De kommer i högintensiva prismatiska / ingenjörsklassvarianter enligt användarens krav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?