E JAMES & CO Gummi Buna-n


Filter
Färg: Svart , Avsluta: Smooth , Längd: 36 " , Material: Buna-N / Nitrilgummi , Max. Temp.: 220 F , Tjocklek: 1 / 4 "
StilModellBakgrundstypdurometerFörlängningMin. Temp. BetygDraghållfasthetBreddPris (ex moms)
A
3065DSBF21 / 4B4M
Icke-självhäftande40A550%-60 ° F1200 psi36 "6 840 SEK
A
3065DSBF21 / 4B6M
Icke-självhäftande60A350%-60 ° F1600 psi36 "7 311 SEK
A
6855C11 / 4B4M
Icke-självhäftande40A600%-50 ° F1500 PSI36 "7 287 SEK
A
6855C11 / 4B5M
Icke-självhäftande50A550%-50 ° F1800 PSI36 "5 719 SEK
A
6855C11 / 4B6M
Icke-självhäftande60A500%-50 ° F2100 psi36 "5 719 SEK
A
3065E1 / 4B4M
Icke-självhäftande40A550%-60 ° F1200 psi36 "7 010 SEK
A
3065E1 / 4B5M
Icke-självhäftande50A450%-60 ° F1600 psi36 "6 490 SEK
A
1149T1C51/4B5DM
Icke-självhäftande50A500%-40 ° F1500 PSI36 "7 419 SEK
A
27651 / 4B4M
Icke-självhäftande40A500%-50 ° F1300 PSI36 "7 075 SEK
B
1149T1C51/4B5D
Enkel50A500%-40 ° F1500 PSI12 "2 433 SEK
B
3065DSBF21 / 4B4D
Enkel40A550%-60 ° F1200 psi12 "2 223 SEK
B
6855C11 / 4B6D
Enkel60A500%-50 ° F2100 psi12 "1 805 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?