BRADY 6001-serien, nummeretikett


Filter
Bakgrundsfärg: Blå , Teckenhöjd: 1" , Självlysande: Ja , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Legend färg: Glöd , markörer per kort: 1 , Material: polyester , Antal kort: 25 , Totala höjden: 1.75 " , Total bredd: 7 / 8 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
6001-0
0848 SEK
B
6001-1
1833 SEK
C
6001-2
2832 SEK
D
6001-3
3832 SEK
E
6001-4
4834 SEK
F
6001-5
5834 SEK
G
6001-6
6834 SEK
H
6001-7
7834 SEK
I
6001-8
8834 SEK
J
6001-9
9834 SEK

6001-serien, nummeretikett

Brady 6001-seriens nummeretiketter är idealiska för industrier som behöver effektiva märkningslösningar. De används för tydlig och organiserad identifiering för att effektivisera processer, förbättra säkerheten och säkerställa korrekt lagerhantering genom att tillhandahålla korrekt numerisk märkning för artiklar, utrustning och faciliteter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?