BENCHMARK SCIENTIFIC Rotator i Roto-Mini-serien


Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterande blandare är idealiska för att blanda innehåll i laboratorier. De är lämpliga för nukleinsyrarening, resuspension, histokemi, proteinbindning och hybridiseringstillämpningar.

Filter
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
R2020-E
Klinisk rotator5 077 SEK
RFQ
B
R2024
Klinisk rotator6 103 SEK
RFQ
A
R2020
Klinisk rotator5 077 SEK
RFQ
B
R2024-E
Laboratoriemixer6 103 SEK

Funktioner

  • Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterande blandare innehåller lätt utbytbara rörhållare som rymmer 0.5 ml till 50 ml rör.
  • Användare kan justera rörelsen hos dessa rörrotatorer från vertikal (änd-över-ände) blandning till horisontell (rullande eller hybridiseringsstil) blandning.
  • Benchmark Scientific R2020-E har ett fast varvtal på 24 rpm medan Benchmark Scientific R2024-E har variabel hastighet från 5 till 70 rpm.
  • Dessa rörrotatorer levereras med 2 förpackningar R2020-1520 rörhållare som rymmer 11 (1.5 / 2.0 ml) rör, 2 förpackningar av R2020-0507 rörhållare som rymmer 5 (5 / 7 ml) rör, 2 förpackningar av R2020-150 rörhållare som rymmer 5 (10/15 ml) rör och en R2020-500 rörhållare som rymmer 6 (50 ml) rör.

Kompatibla tillbehör

  • Bechmark Scientific R2020-PCR rörhållare: Denna rörhållare, med 12 PCR-remsor eller en PCR-platta, är installerad i dessa rörrotatorer för att blanda PCR-kärl.
  • Bechmark Scientific R2020-RP Mini gungplattform: Denna gungplattform, som har en gummimatta, är installerad i dessa rörrotatorer för att gunga innehållet.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Vilka är de olika funktionerna hos dessa Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterande blandare?

  • Blandningsfunktion: Rotation såväl som oscillationer för ökad blandning.
  • Pausfunktion: Rotation med intermittenta stopp.
  • Rock Funktion: Fram och tillbaka rörelse med mjuk gungande rörelse som gungbräda.

Vad är spänningen för dessa rörrotatorer?

Dessa Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterande blandare är utrustade med en EU-kontakt klassad till 230V.

Vad är rörkapaciteten för dessa Benchmark Scientific Roto-Mini Series roterande blandare?

Dessa rörrotatorer kan passa 44 av 1.5 / 2.0 ml rör, 20 av 15 ml rör eller 6 av 50 ml rör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?