BRADY Bmp21 Plus-serien, trådmarkeringshylsor


Filter
Färg: Svart på gul , Höjd: 7ft. , Etiketter per rulle: Kontinuerlig , Material: B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig värmekrympande polyolefin , Krympförhållande: 3:1 , Temp. Räckvidd: -67 grader till 267 grader F.
StilModellMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddPris (ex moms)
A
M21-125-C-342-YL
0.11 "0.046 "1 / 8 "979 SEK
B
M21-187-C-342-YL
0.15 "0.062 "3 / 16 "1 048 SEK
C
M21-375-C-342-YL
0.32 "0.125 "3 / 8 "1 358 SEK
D
M21-250-C-342-YL
0.215 "0.094 "1 / 4 "1 234 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?