BUSSMANN Halvledarsäkringar i 170M-serien


Filter
Kroppsstil: Fyrkantig kroppsblad , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 200A , Längd: 45mm , Förpackning: Bulk , Produkttyp: High Speed ​​Square Body Fuse , Bredd: 45mm
StilModellVäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppMonteringsstilUppsägningstypSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
170M6277
-1kA----9 017 SEK
A
170M7057
-3.5kA----25 616 SEK
B
170M4847
------29 029 SEK
C
170M5175
-550A----5 234 SEK
A
170M6587
-600A----5 494 SEK
D
170M7028
-3kA----21 185 SEK
A
170M7071
------23 730 SEK
E
170M4848
-200A----29 792 SEK
A
170M7235
-1.9kA----22 122 SEK
F
170M5176
-630A----7 242 SEK
G
170M3904
-200A----2 524 SEK
H
170M5804
-200A----2 619 SEK
I
170M1520
-200A----1 484 SEK
A
170M6452
------4 685 SEK
J
170M7255
-1.9kA----26 735 SEK
A
170M7212
-1.4kA----14 792 SEK
G
170M4198
-315A----6 442 SEK
G
170M5569
-1.25kA----10 865 SEK
K
170M7156
-3kA----23 864 SEK
A
170M7250-B
-1.5kA----25 741 SEK
L
170M4770
-550A----3 269 SEK
M
170M0212
-32A----879 SEK
G
170M4170
-250A----3 941 SEK
G
170M6125
-900A----6 086 SEK
G
170M5404
-400A----4 457 SEK
N
170M1760
------2 172 SEK
G
170M8689
------18 810 SEK
A
170M3907
-350A----2 766 SEK
A
170M7520
-2.1kA----39 942 SEK
G
170M6734
-800A----15 554 SEK
G
170M8550
-1.6kA----10 145 SEK
A
170M7069
-4kA----32 708 SEK
O
170M0209
-16A----857 SEK
P
170M5806
-315A----4 481 SEK
A
170M5422
-250A----4 091 SEK
RFQ
Q
170M7026
-2.5kA----17 861 SEK
R
170M6393
-2kA----8 073 SEK
S
170M1472
-315A----1 381 SEK
T
170M1813
-250A----1 263 SEK
U
170M2820
-350A----2 159 SEK
V
170M7041
-1.6kA----20 340 SEK
A
170M6301
-315A----3 760 SEK
G
170M0211
-25A----877 SEK
W
170M6731
-1.9kA----12 903 SEK
X
170M1470
-200A--Blade-1 297 SEK
Y
170M6524
-1.1kA----6 604 SEK
G
170M4843
------28 302 SEK
A
170M7489
-2.1kA----27 673 SEK
Z
170M5405
-450A----4 398 SEK
G
170M6237
-800A----11 655 SEK
G
170M0213
-40A----1 076 SEK
A
170M7975
-1.8kA----15 757 SEK
G
170M3903
-160A----2 485 SEK
A1
170M8650
1 k VAC1kADINHingstBulta ner1k VAC8 236 SEK
G
170M3972
690 VAC250A-HingstBulta ner690 VAC4 030 SEK
G
170M2698
690 VAC63A-HingstBulta ner690 VAC1 161 SEK
G
170M4532
690 VAC200A-HingstBulta ner690 VAC3 139 SEK
B1
170M3971
690 VAC200A-HingstBulta ner690 VAC3 944 SEK
G
170M5969
690 VAC400A-HingstBulta ner690 VAC4 228 SEK
B1
170M8635
690 VAC630A-HingstBulta ner690 VAC5 360 SEK
C1
170M7532
690 VAC1.8kA-SkruvaGängat uttag690 VAC21 767 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?