A B Batterier ingår: Nej , Batteristorlek: D , Batterityp: Alkalisk , Strålavstånd: Ner till 88m , Kroppsfärg: Orange , Kroppsmaterial: polypropylen , Diameter: 2 5 / 16 " , Ficklampa Betyg: Industri , Fokus: Fast , Slagtålighet: 1m , Lamplivslängd: 30K tim , Lamptyp: LED , Längd: 8.25 " , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 50 lm , Ljusutgångslägen: Single , Lumens: 50 , Lumens intervall: 50 till 99 , Maximal lumeneffekt: 50 , Säkerhetsklassad: Klass I, Div. 1 , Säkerhetsbetyg: Klass 1 2 3 Div 1, Klass 1 2 3 Div 2 , Switch Typ: Push Button , Vattenpenetrationsvärde: IP67 , Vikt med batterier: 14.6 oz.