VESTIL TG-1600 Full Overlap Header Mount Vinyl Strip Dörrar


Filter
Sprödhetstemperatur: 0.35 grader C , Färg: Rensa , Djup: 1 / 6 " , Haze Transmission: 6.3% , Ljustransmittans: 82.80% , Material: PVC Vinyl , Max. Dragförlängning: 388% , Monteringsdesign: Sidhuvud , Monteringstyp: Sidhuvud , Överlappande stil: full , Styrka @ 100 % förlängning: 1181 psi , Bandbredd: 16 " , Brottgräns: 2635 psi
StilModellBreddGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetTjocklekPris (ex moms)
A
TG-1600-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 Ibs108 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi0.16 "10 520 SEK
RFQ
B
TG-1600-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 Ibs96 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi0.16 "9 596 SEK
RFQ
C
TG-1600-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 Ibs120 "32.2 Ibs-10° till 140° F1805 psi0.16 "12 920 SEK
RFQ
D
TG-1600-FH-120-216
120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "22 814 SEK
E
TG-1600-FH-120-144
120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "16 026 SEK
F
TG-1600-FH-120-168
120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "18 267 SEK
G
TG-1600-FH-120-240
120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "25 089 SEK
H
TG-1600-FH-120-72
120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "9 171 SEK
I
TG-1600-FH-120-120
120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "13 751 SEK
J
TG-1600-FH-120-192
120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "20 557 SEK
K
TG-1600-FH-144-240
144 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "30 124 SEK
L
TG-1600-FH-144-72
144 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "11 022 SEK
M
TG-1600-FH-144-192
144 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "24 667 SEK
N
TG-1600-FH-144-144
144 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "19 208 SEK
O
TG-1600-FH-144-120
144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "16 495 SEK
P
TG-1600-FH-144-216
144 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "27 394 SEK
Q
TG-1600-FH-144-168
144 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "21 938 SEK
R
TG-1600-FH-168-120
168 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "19 239 SEK
S
TG-1600-FH-168-72
168 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "12 841 SEK
RFQ
T
TG-1600-FH-168-216
168 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "31 942 SEK
U
TG-1600-FH-168-144
168 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "22 422 SEK
V
TG-1600-FH-168-192
168 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "28 759 SEK
W
TG-1600-FH-168-168
168 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "25 575 SEK
X
TG-1600-FH-168-240
168 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "35 157 SEK
Y
TG-1600-FH-192-144
192 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "25 590 SEK
Z
TG-1600-FH-192-240
192 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "40 175 SEK
A1
TG-1600-FH-192-120
192 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "21 936 SEK
B1
TG-1600-FH-192-216
192 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "36 552 SEK
RFQ
C1
TG-1600-FH-192-168
192 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "29 277 SEK
D1
TG-1600-FH-192-72
192 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "14 660 SEK
E1
TG-1600-FH-192-192
192 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "32 883 SEK
F1
TG-1600-FH-216-72
216 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "16 528 SEK
G1
TG-1600-FH-216-216
216 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "41 116 SEK
H1
TG-1600-FH-216-168
216 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "32 899 SEK
I1
TG-1600-FH-216-192
216 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "36 991 SEK
J1
TG-1600-FH-216-120
216 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "24 712 SEK
K1
TG-1600-FH-216-144
216 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "28 791 SEK
L1
TG-1600-FH-216-240
216 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "45 146 SEK
M1
TG-1600-FH-240-120
240 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "27 442 SEK
N1
TG-1600-FH-240-240
240 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "50 195 SEK
O1
TG-1600-FH-240-144
240 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "31 989 SEK
P1
TG-1600-FH-240-168
240 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "36 567 SEK
Q1
TG-1600-FH-240-216
240 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "45 696 SEK
R1
TG-1600-FH-240-72
240 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "18 347 SEK
S1
TG-1600-FH-240-192
240 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° till 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "41 116 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?