BRISKHEAT TD101X-105 Linjespänningstermostat 25A 90to 105F 277VAC | AH7HQE 36TX63

BRISKHEAT TD101X-105 Linjespänningstermostat 25A 90 till 105F 277VAC

Finns i lager
Artikel: AH7HQE Modell: TD101X-105Korsreferens: 36TX63

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk temperaturkontroller
Noggrannhet+/- 15 grader F
Amps25
Höjd2.9 "
Längd2.9 "
Temp. Räckvidd90 grader till 105 grader F.
SpänningUpp till 277 VAC
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetAmpsHöjdLängdTemp. RäckviddSpänningBreddPris
BRISKHEAT TD101X-050 Linjespänningstermostat 25A 35 till 50F 277VAC | AH7HQB 36TX60 TD101X-050+/- 15 grader F252.9 "2.9 "35 grader till 50 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 kr
BRISKHEAT TD101X-060 Linjespänningstermostat 25A 45 till 60F 277VAC | AH7HQC 36TX61 TD101X-060+/- 15 grader F252.9 "2.9 "45 grader till 60 grader F.Upp till 277 VAC2"2 531 kr
BRISKHEAT TD101X-075 Linjespänningstermostat 25A 60 till 75F 277VAC | AH7HQD 36TX62 TD101X-075+/- 15 grader F252.9 "2.9 "60 grader till 75 grader F.Upp till 277 VAC2"2 531 kr
BRISKHEAT TD101X-200 Linjespänningstermostat 22A 185-200F 277VAC | AH7HQF 36TX64 TD101X-200+/- 15 grader F252.9 "2.9 "185 grader till 200 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 kr
BRISKHEAT TB111N-325 Linjespänningstermostat 25A 25to 325F 480VAC | AH7HQG 36TX65 TB111N-325+/- 5 grader F2210.25 "10.25 "25 grader till 325 grader F.Upp till 480 VAC4.75 "12 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT TD101X-105 Linjespänningstermostat 25A 90 till 105F 277VAC
2 498 kr /enhet