BRISKHEAT Silikon värmeband


Briskheat silikonvärmeband är lämpliga för ett brett utbud av uppvärmningstillämpningar, inklusive laboratorium, underhåll, frysskydd, avisning av rör och mer. De har en flexibel design och kapacitet för hög temperatur för att tillåta både platt och krökt ytuppvärmning, såväl som den snabba termiska reaktionen...nse som ger exakt uppvärmning enligt applikationsbehov.Läs mer

Filter
Noggrannhet: +/- 10 grader F , Spänning: 120
StilModellAmpsArtikelLängdMax. Temp.Temp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A
HSTAT051002
0.6Silikon värmeband2"425 grader F50 till 425 grader F1 / 2 "2 812 SEK
B
BS0051020L
0.43Uppvärmningstejp av silikon2"450 grader FStyrenhetens beroende0.5 "1 522 SEK
B
BS0051040L
0.87Uppvärmningstejp av silikon4ft.450 grader FStyrenhetens beroende0.5 "1 742 SEK
A
HSTAT051004
1.2Silikon värmeband4ft.425 grader F50 till 425 grader F1 / 2 "2 874 SEK
A
HSTAT101002
1.2Silikon värmeband2"425 grader F50 till 425 grader F1"2 836 SEK
B
BS0051060L
1.3Uppvärmningstejp av silikon6"450 grader FStyrenhetens beroende0.5 "1 737 SEK
A
HSTAT051006
1.8Silikon värmeband6"425 grader F50 till 425 grader F1 / 2 "2 953 SEK
B
BS0051080L
1.74Uppvärmningstejp av silikon8ft.450 grader FStyrenhetens beroende0.5 "2 135 SEK
A
HSTAT201002
2.4Silikon värmeband2"425 grader F50 till 425 grader F2"4 115 SEK
A
HSTAT051008
2.4Silikon värmeband8ft.425 grader F50 till 425 grader F1 / 2 "3 259 SEK
A
HSTAT101004
2.4Silikon värmeband4ft.425 grader F50 till 425 grader F1"2 734 SEK
B
BS0101060L
2.61Uppvärmningstejp av silikon6"450 grader FStyrenhetens beroende1"2 812 SEK
A
HSTAT051010
3Silikon värmeband10ft.425 grader F50 till 425 grader F1 / 2 "3 574 SEK
A
HSTAT301002
3.6Silikon värmeband2"425 grader F50 till 425 grader F3"4 336 SEK
A
HSTAT101006
3.6Silikon värmeband6"425 grader F50 till 425 grader F1"3 227 SEK
B
BS0101080L
3.48Uppvärmningstejp av silikon8ft.450 grader FStyrenhetens beroende1"3 070 SEK
A
HSTAT101008
4.8Silikon värmeband8ft.425 grader F50 till 425 grader F1"3 485 SEK
A
HSTAT201004
4.8Silikon värmeband4ft.425 grader F50 till 425 grader F2"4 615 SEK
B
BS0201060L
5.23Uppvärmningstejp av silikon6"450 grader FStyrenhetens beroende2"3 605 SEK
A
HSTAT101010
6Silikon värmeband10ft.425 grader F50 till 425 grader F1"3 569 SEK
B
BS0201080L
6.97Uppvärmningstejp av silikon8ft.450 grader FStyrenhetens beroende2"4 506 SEK
A
HSTAT201006
7.2Silikon värmeband6"425 grader F50 till 425 grader F2"4 620 SEK
A
HSTAT301004
7.2Silikon värmeband4ft.425 grader F50 till 425 grader F3"4 860 SEK
A
HSTAT201008
9.6Silikon värmeband8ft.425 grader F50 till 425 grader F2"4 771 SEK
A
HSTAT301006
10.8Silikon värmeband6"425 grader F50 till 425 grader F3"5 104 SEK
A
HSTAT201010
12Silikon värmeband10ft.425 grader F50 till 425 grader F2"4 940 SEK
A
HSTAT301008
12Silikon värmeband8ft.425 grader F50 till 425 grader F3"5 356 SEK
A
HSTAT301010
12Silikon värmeband10ft.425 grader F50 till 425 grader F3"5 622 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa silikonvärmeband använder elektriskt motstånd för att omvandla elektrisk energi till värmeenergi.
  • Dessa tejper består av ett värmeelement tillverkat av ledande material, såsom silikon eller metall inkapslad i isolering.
  • När en elektrisk ström appliceras på värmeelementet värms det upp och överför värme till det omgivande området genom isolering.
  • Temperaturen kan regleras genom att justera den elektriska strömmen som flyter genom värmeelementet.

Vanliga frågor

Kan Briskheat silikonvärmeband skäras till i rätt storlek?

Ja, dessa värmeband kan klippas till med ett vasst blad eller sax. Det är dock viktigt att se till att den avskurna änden är ordentligt tätad för att förhindra att fukt tränger in i isoleringen.

Vad är användningen av en temperaturregulator i dessa värmeband?

Briskheat erbjuder en mängd olika silikonvärmeband med temperaturregulatorer för att automatiskt justera deras värmeeffekt genom att känna av omgivningstemperaturen, vilket möjliggör enkel användning.

Hur man installerar en Briskheat silikon värmetejp?

  • Rulla ut och placera tejpen på önskad plats och fäst den på plats med hjälp av lämplig hårdvara eller lim.
  • Anslut värmebandet till ett strömuttag (120 / 240VAC) med hjälp av lämpliga kablar och anslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?