BULLDOG Släpvagn


Filter
Konstruktion: Stål , Diameter: 2"
StilModellIndragen längdJusteringsområdeFinishStatisk lastkapacitetTypHandleHissområdeLyftkapacitetPris (ex moms)
A
50023142
--------117 SEK
B
500162
--------7 077 SEK
C
500153
--------11 059 SEK
D
JA214S1141
8.6 "13Zink-pläterad3000 lbIndustri / jordbrukSidovindhandtag8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.1 100 SEK
E
JA514T1142
10.3 "15 "Zink-pläterad5000 kgIndustri / jordbrukToppvind10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.1 116 SEK
F
15110142
11 "------2000 lb.1 408 SEK
G
1514011142
11 "10zink3000 lbIndustri / jordbrukToppvind11 till 21 "2000 lb.1 098 SEK
H
1584521142
14.5 "15 "Målad2000 lb.Standard svetsning med rund vindToppvind15 "2000 lb.1 358 SEK
I
1781511142
14.5 "15 "zink5000 kgIndustri / jordbrukToppvind15-15/32 to 30-51/64"5000 lb.1 486 SEK
J
18540242
15 "---FriktionManuell åsidosättande vev24 "12000 Ibs23 968 SEK
K
19070442
25.5 "28.5Förzinkad (innerrör, droppben)8000 lb.Topwind Trailer JackToppvind15 "5000 lb.2 113 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?