Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BULLDOG 50023142 Trailer Jack 5/8 Inch Pin Chain Kit | AE4QMT 5MGR5

BULLDOG 50023142 Trailer Jack 5/8 Inch Pin Chain Kit

Finns i lager
Artikel: AE4QMT Modell: 50023142Korsreferens: 5MGR5

Få det Maj 8, Onsdag
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpvagn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellIndragen längdJusteringsområdeFinishStatisk lastkapacitetTypHandleHissområdeLyftkapacitetPris
BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapacitet | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "Målad2000 lb.Standard svetsning med rund vindToppvind15 "2000 lb.1 358 kr
BULLDOG 15110142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb.1 408 kr
BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapacitet | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Förzinkad (innerrör, droppben)8000 lb.Topwind Trailer JackToppvind15 "5000 lb.2 113 kr
BULLDOG JA214S1141 Trailer Jack, 2000 pund. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Zink-pläterad3000 lbIndustri / jordbrukSidovindhandtag8-13/32 to 23-13/32"2000 lb.1 100 kr
BULLDOG JA514T1142 Trailer Jack, 5000 pund. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Zink-pläterad5000 kgIndustri / jordbrukToppvind10-51/64 to 25-51/64"5000 lb.1 116 kr
BULLDOG 1514011142 Trailer Jack, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10zink3000 lbIndustri / jordbrukToppvind11 till 21 "2000 lb.1 098 kr
BULLDOG 1781511142 Trailer Jack, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "zink5000 kgIndustri / jordbrukToppvind15-15/32 to 30-51/64"5000 lb.1 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLDOG 50023142 Trailer Jack 5/8 Inch Pin Chain Kit
117SEK /enhet