BURNDY Durium -serien markklämma


Filter
Bulthålsstorlek: 39 - 42 " , Bultstorlek: 3 / 8 " , Färg kod: Blå , Ledarmaterial: Koppar , Höjd: 16.54 " , Hålstorlek: 0.38 " , Antal hål: 2 , Dubbstorlek: 1 / 2 "
StilModellLedarstorlekMax. SpänningAntal ledareTotal längdBredd
A
C11K17D
---2.28 "1.84 "
RFQ
B
GP654CG1
----3.44 "
RFQ
C
GP64526G1
---1.69 "3.44 "
RFQ
D
C11NRK
-----
RFQ
E
C11K16DRK
-----
RFQ

Durium -serien markklämma

BURNDY Durium-seriens jordklämmor används i elektriska jordningsapplikationer för att öka säkerheten genom att avleda elektriska strömmar från känslig utrustning och personal. De används inom telekommunikations-, byggnads- och allmännyttiga sektorer för att upprätta tillförlitliga anslutningar mellan jordledare och strukturer som rör, stänger eller staket. Dessa markklämmor tillåter konfiguration med 3-gängs / 8 tum sexkant / bult / dubbstorlek för säker och enkel installation. De är designade för att rymma huvud-/primärledare med storlekar från 8 till 4 AWG. Dessa jordklämmor har kapacitet att acceptera 1 eller 2 jordledare, vilket minskar behovet av ytterligare kontakter under installationen. De erbjuder en imponerande lågimpedans för att bibehålla stabila anslutningar, minimera signalstörningar och förbättra den övergripande effektiviteten av jordningssystemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?