Aluminium vägglucka nr: 3C308 , Lagertyp: Boll , Glasfiber vägglucka nr.: 5C215 , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , galvaniserad vägglucka nr.: 1C746 , Höjd: 28 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU3 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Propeller Dia.: 24 " , Propellermaterial: Aluminium , Hastighets kontroll: Nej , Venturi djup: 3-3 / 8 " , Bredd: 28 "
Avgasfläktar med direktdrivning, 24 tums bladdiameter
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/6 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter från 1076 till 1702 rpm.