BURNDY Jordningstappar, 45 graders tungvinkel


Filter
Kroppsmaterial: Varmvalsat stål med låg kolhalt , Typ: Kommersiell
StilModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekBreddPris (ex moms)
A
GSTUD916HY
1/0 AWG7.16 "1/0 AWG1.86 "419 SEK
B
GSTUD34HY
4/0 AWG7.38 "4/0 AWG2.08 "672 SEK
C
GSTUD14HY
6 AWG6.28 "6 AWG1.66 "160 SEK

Jordningstappar, 45 graders tungvinkel

Burndy ståljordingar är utformade för jordning av lätta konstruktionsfästen och terminal. De har stålkonstruktion för att minska oxidationen på de utsatta ytorna och är konfigurerade med räfflade ytor för förbättrad grepp och elektrisk integritet. Dessutom har utrustningen 45 graders tungvinkel med gängor och hontrådar för isolering av elektriska apparater. Välj mellan ett brett utbud av dessa dubbar, tillgängliga i en maximal ledarstorlek på 6 gauge AWG för flexibilitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?