BRADY Kulventilspärr, stål


Filter
Färg: Red , Material: Stål
StilModellBreddPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
A
65692
2"1/4 "till 1"1/4 "till 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grader F till 350 grader F.612 SEK
B
65693
4"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F till 350 grader F.925 SEK
A
65669
5"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grader F till 350 grader F.892 SEK
C
51390
5"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.2 118 SEK
D
51394
5"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 618 SEK
E
51388
7"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 849 SEK
F
51392
7"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 744 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?