BUSSMANN 170M typ BKN-specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 690 VAC , Kroppsstil: Säkringar med fyrkantiga kroppsblad , DC-spänningsklass: 690 VDC , Säkringsstorlek/grupp: 170M , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 200kA vid 690V , Mfr. Serier: 170M typ BKN , Monteringssätt: Skruva , Förpackning: Bulk , Produkttyp: High Speed ​​Square Body Fuse , Uppsägningstyp: Gängat uttag , Typ: Höghastighetssäkring , Spänning (AC): 690 VAC
StilModellStrömHöjdArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A
170M7084-G
--Säkringar--26 792 SEK
A
170M7082-G
--Säkring--24 512 SEK
B
170M5463-G
--Säkring--6 383 SEK
B
170M6466-G
--Säkring--10 790 SEK
C
170M5417
1.1kA-Säkring--6 507 SEK
C
170M6415
1.1kA-Säkring--7 158 SEK
D
170M6465-G
1.1kA-Säkringar--9 085 SEK
E
170M7080
1.4kA-Säkring--19 377 SEK
F
170M7060
1.4kA-Säkring--18 947 SEK
G
170M6417
1.4kA-Säkring--8 138 SEK
H
170M6467-G
1.4kA-Säkringar--10 246 SEK
I
170M6419
1.6kA-Säkring--8 138 SEK
J
170M7081
1.6kA-Säkringar--19 377 SEK
K
170M7061
1.6kA-Bladesäkring--18 947 SEK
C
170M6420
1.8kA-Bladesäkring--8 489 SEK
L
170M6416
1.25kA-Bladesäkring--7 158 SEK
M
170M7079
1.25kA-Säkringar--19 377 SEK
C
170M5418
1.25kA-Säkring--6 507 SEK
N
170M7078
1kA-Säkring--19 377 SEK
C
170M6414
1kA-Säkring--7 158 SEK
O
170M5466-G
1kA-Säkring--6 452 SEK
H
170M7063
2.5kA-Säkring--21 256 SEK
P
170M7083
2.5kA67mmBladesäkring105mm105mm43 386 SEK
Q
170M7062
2kA-Bladesäkring--18 947 SEK
C
170M6421
2kA-Säkring--8 603 SEK
R
170M7065
3.5kA-Bladesäkring--23 968 SEK
S
170M7085
3.5kA-Bladesäkring--24 397 SEK
T
170M7064
3kA-Säkring--21 256 SEK
U
170M3408
40A-Bladesäkring--2 722 SEK
V
170M3409
50A-Säkring--2 722 SEK
W
170M3459
50A-Bladesäkring--2 930 SEK
X
170M3460
63A-Bladesäkring--2 669 SEK
Y
170M3461
80A-Säkring--2 700 SEK
C
170M3412
100A-Bladesäkring--2 722 SEK
Z
170M3463
125A-Säkring--2 700 SEK
A1
170M3413
125A-Bladesäkring--2 722 SEK
B1
170M3414
160A-Säkring--2 781 SEK
C1
170M3464
160A-Säkring--2 715 SEK
C
170M3415
200A-Bladesäkring--2 529 SEK
D1
170M3465
200A-Säkring--2 749 SEK
E1
170M4458
200A-Säkring--3 981 SEK
F1
170M3466
250A-Säkring--2 790 SEK
G1
170M3416
250A-Säkring--2 960 SEK
H1
170M4459
250A-Bladesäkring--3 981 SEK
I1
170M4410
315A-Bladesäkring--3 679 SEK
I
170M4460
315A-Säkring--3 981 SEK
J1
170M3417
315A-Säkring--2 960 SEK
K1
170M3467
315A-Säkring--2 811 SEK
H
170M3468
350A-Säkring--2 975 SEK
L1
170M3418
350A-Säkring--2 785 SEK
C
170M4411
350A-Säkring--3 679 SEK
M1
170M4461
350A45mmBladesäkring50ft.45mm3 981 SEK
N1
170M4412
400A-Säkring--3 679 SEK
C
170M4462
400A-Säkring--4 220 SEK
O1
170M5458
400A-Bladesäkring--5 208 SEK
P1
170M3469
400A-Bladesäkring--3 004 SEK
C
170M3419
400A-Bladesäkring--2 960 SEK
Q1
170M3420
450A-Bladesäkring--3 373 SEK
R1
170M4413
450A-Säkring--4 195 SEK
S1
170M4463
450A-Säkring--4 496 SEK
C
170M5459
450A-Bladesäkring--3 921 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?