BUSSMANN BCM Class CC Kompletterande hylsa säkringsblock, Box Lug Terminal


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Kroppsmaterial: termoplast , Anslutningstyp: Box Lug , Nuvarande omdöme: 30A , DC-spänningsklass: 300 VDC , Säkringsblockdesign: Öppen , Säkringsstorlek/grupp: Klass CC , Säkring UL klass: CC , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , IP-betyg: IP20 , Driftförstärkare: 0 till 30A , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringshållare , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Uppsägningstyp: Juli , Typ: Säkringsblock , Spänningsvärde: 600V , Trådstorlek: 14 till 2 AWG
StilModellHöjdLängdMonteringsstilAntal polerBreddPris (ex moms)
A
BCM603-3C
1.3 "3"Bult ner / DIN-skena32.4 "1 384 SEK
B
BCM603-2C
2"2"DIN-skena21"959 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?