BUSSMANN C10G-serien snabbverkande dvärgsäkringar


Filter
Växelspänning: 500 VAC , Diameter: 10mm , Avbrottsbetyg: 32A , Längd: 38mm , Mfr. Serier: C10G , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Uppsägningstyp: Clip , Spänning (AC): 500 VAC
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypPris (ex moms)
A
C10G2
Cartridge2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag156 SEK
B
C10G20
Patronsäkringar20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag156 SEK
C
C10G12
Patronsäkringar12A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag156 SEK
D
C10G1
Patronsäkringar1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag158 SEK
D
C10G8
Patronsäkringar8A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag156 SEK
E
C10G25
Patronsäkringar25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag156 SEK
F
C10G1I
Patronsäkringar1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag260 SEK
D
C10G16
Patronsäkringar16A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag156 SEK
D
C10G4
Patronsäkringar4A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag156 SEK
G
C10G10
Patronsäkringar10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag156 SEK

C10G-serien snabbverkande dvärgsäkringar

Bussmann C10G-seriens snabbverkande midget-säkringar avbryter snabbt kretsen när ett överströmstillstånd upptäcks. De har keramisk konstruktion för isolering och motstånd mot höga temperaturer. De har en avbrottsklass på 32A som skyddar den elektriska och elektroniska utrustningen från skador orsakade av överdriven ström. Dessa säkringar finns i en diameter på 10 mm för att rymma trånga utrymmen. Bussmann erbjuder dessa säkringar med strömstyrkor på 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 och 25A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?