BUSSMANN C14M-säkringslänkar


Filter
Växelspänning: 500 VAC , Kroppsstil: Cartridge , Diameter: 14mm , Säkringsstorlek/grupp: 14 x 51 mm , Säkringstyp: Långsamt slag , Avbrottsbetyg: 50A , Längd: 51mm , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringslänk , Uppsägningstyp: Clip , Typ: BS88 British Standard Säkring
StilModellStrömSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
C14M2S
2A500 VAC351 SEK
B
C14M4
4A500 VAC279 SEK
C
C14M6
6A500 VAC279 SEK
D
C14M6S
6A500 VAC351 SEK
E
C14M25S
25A500 VAC351 SEK
F
C14M50
50A400 VAC279 SEK

C14M-säkringslänkar

Bussmann C14M-seriens säkringslänkar skyddar elektriska kretsar från överströmsförhållanden. Dessa säkringslänkar erbjuder extra säkerhet och effektivitet för smidig drift av elektriska system. De kommer med avancerad teknik och patronkroppsstil för ökat skydd och enkla elektriska installationer. Dessa säkringslänkar har en kompakt design för enkel installation. De är utrustade med stickers och indikatorer för snabb feldetektering och är kompatibla med Eaton Bussmann Series modulära säkringshållare. De har en långsam säkring för ökad säkerhet och skydd mot kortslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?