Växelspänning: 600 VAC , ampere AC: 30 , Indikator för trasig säkring: Ja , Klass: Klass CC , Anslutningstyp: Spade Lug & Clamp Lug , Nuvarande omdöme: 30A , DC-spänningsklass: 300 VDC , Djup: 2.434 , Säkringsblockdesign: Tryck på Säker , Fuse Dia.: 13 / 32 " , Säkringshållarkod: W , Säkringslängd: 1.5 " , Säkringsstorlek/grupp: 10 x 38 mm , Säkringstyp: Klass CC , Säkring UL klass: CC , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Max. ampere: 30 , Max. Spänning: 600 , Monteringssätt: DIN-skena , Drifttemp. Räckvidd: -20 grader Till 90 grader. C , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringshållare , Typ: Modulär säkringshållare , Spänningsvärde: 48V DC , Trådstorlek: 18 till 4 Cu