BUSSMANN LPN-RK Tidsfördröjningssäkringar, Dual Element, 250 VAC/125 VDC


Filter
Växelspänning: 250V , Kroppsmaterial: Melamin , Kopplingstyp: Ferrule End x Ferrule End , Nuvarande omdöme: 15A , DC-spänningsklass: 125V , Element: Dubbel , För säkringsblockserien: HM600, 250 kr , Ramtyp: LPN-RK , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Säkringsblockdesign: Avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: Bussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R , Antal polacker: 1 , Antal paket: 10 , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Respons tid: 8 sek. @ 500 % , Fart: Tidsfördröjning , Typ: Tidsfördröjning Strömbegränsning , Visuell indikation: Ej indikerande
StilModellKroppsstilKlassDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
LPN-RK-225SP
BladeRK12.375 "225300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 269 SEK
B
LPN-RK-500SP
BladeRK12.875 "500300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC7 509 SEK
C
LPN-RK-125SP
BladeRK11 9 / 16 "125300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 576 SEK
C
LPN-RK-150SP
BladeRK11 9 / 16 "150300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 675 SEK
A
LPN-RK-250SP
BladeRK12.375 "250300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 013 SEK
C
LPN-RK-110SP
BladeRK11 9 / 16 "110300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 845 SEK
A
LPN-RK-300SP
BladeRK12.375 "300300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 013 SEK
D
LPN-RK-70SP
BladeRK11 3 / 32 "70300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 148 SEK
B
LPN-RK-600SP
BladeRK12.875 "600300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC7 099 SEK
A
LPN-RK-400SP
BladeRK12.375 "400300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC4 418 SEK
D
LPN-RK-80SP
BladeRK11 3 / 32 "80300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 109 SEK
D
LPN-RK-90SP
BladeRK11 3 / 32 "90300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 219 SEK
E
LPN-RK-350SP
BladeRK12.375 "350300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC8.625 "250 VAC/DC5 305 SEK
F
LPN-RK-200SP
BladeRK11 9 / 16 "200300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 842 SEK
F
LPN-RK-100SP
BladeRK11 3 / 32 "100300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 206 SEK
C
LPN-RK-175SP
BladeRK11 9 / 16 "175300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 785 SEK
G
LPN-RK-15SP
CylinderiskKlass RK19 / 16 "15100kA vid 125V DC, 300kA vid 250V AC2"250VAC / 125VDC268 SEK
H
LPN-RK-60SP
CylindriskRK113 / 16 "60300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC548 SEK
I
LPN-RK-1-6 / 10SP
CylindriskRK19 / 16 "1-6/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC444 SEK
J
LPN-RK-1SP
CylindriskRK19 / 16 "1300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC445 SEK
K
LPN-RK-6-1 / 4SP
CylindriskRK19 / 16 "6.25300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC448 SEK
L
LPN-RK-5SP
CylindriskRK19 / 16 "5300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC394 SEK
M
LPN-RK-4-1 / 2SP
CylindriskRK19 / 16 "4.5300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC351 SEK
N
LPN-RK-10SP
CylindriskRK19 / 16 "10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC393 SEK
O
LPN-RK-30SP
CylindriskRK19 / 16 "30300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC322 SEK
P
LPN-RK-6 / 10SP
CylindriskRK19 / 16 "6/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC471 SEK
Q
LPN-RK-3-2 / 10SP
CylindriskRK19 / 16 "3-2/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC389 SEK
R
LPN-RK-8 / 10SP
CylindriskRK19 / 16 "8/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC565 SEK
S
LPN-RK-17-1 / 2SP
CylindriskRK19 / 16 "17.5300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC317 SEK
T
LPN-RK-20SP
CylindriskRK19 / 16 "20300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC320 SEK
U
LPN-RK-5-6 / 10SP
CylindriskRK19 / 16 "5-6/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC336 SEK
V
LPN-RK-4SP
CylindriskRK19 / 16 "4300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC336 SEK
W
LPN-RK-25SP
CylindriskRK19 / 16 "25300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC262 SEK
X
LPN-RK-12SP
CylindriskRK19 / 16 "12300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC397 SEK
Y
LPN-RK-45SP
CylindriskRK113 / 16 "45300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC509 SEK
Z
LPN-RK-2-1 / 2SP
CylindriskRK19 / 16 "2.5300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC427 SEK
A1
LPN-RK-2-8 / 10SP
CylindriskRK19 / 16 "2-8/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC370 SEK
B1
LPN-RK-3-1 / 2SP
CylindriskRK19 / 16 "3.5300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC454 SEK
C1
LPN-RK-3SP
CylindriskRK19 / 16 "3300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC408 SEK
D1
LPN-RK-6SP
CylindriskRK19 / 16 "6300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC425 SEK
E1
LPN-RK-9SP
CylindriskRK19 / 16 "9300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC413 SEK
V
LPN-RK-1-8 / 10SP
CylindriskRK19 / 16 "1-8/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC448 SEK
F1
LPN-RK-50SP
CylindriskRK113 / 16 "50300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC481 SEK
G1
LPN-RK-40SP
CylindriskRK113 / 16 "40300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC510 SEK
H1
LPN-RK-450SP
Cylindrisk-13 / 16 "40A300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC4 203 SEK
I1
LPN-RK-1-1 / 4SP
CylindriskRK19 / 16 "1.25300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC479 SEK
J1
LPN-RK-35SP
CylindriskRK113 / 16 "35300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC534 SEK
K1
LPN-RK-2SP
CylindriskRK19 / 16 "2300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC402 SEK
L1
LPN-RK-8SP
CylindriskRK19 / 16 "8300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC416 SEK
M1
LPN-RK-1 / 2SP
CylindriskRK19 / 16 "1/2300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC487 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?