Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPN-RK-60SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac / 125vdc | AE2GLC 4XF58

BUSSMANN LPN-RK-60SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc

Finns i lager
Artikel: AE2GLC Modell: LPN-RK-60SPKorsreferens: 4XF58
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassRK1
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Säkringsförstärkare60
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC
Längd3"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKlassDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN LPN-RK-1-1 / 4SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 1-1 / 4a 250vac / 125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPCylindriskRK19 / 16 "1.25300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC479SEK
BUSSMANN LPN-RK-1-6 / 10SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 1-6 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPCylindriskRK19 / 16 "1-6/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC444SEK
BUSSMANN LPN-RK-1 / 2SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPCylindriskRK19 / 16 "1/2300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC487SEK
BUSSMANN LPN-RK-1SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac / 125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPCylindriskRK19 / 16 "1300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC445SEK
BUSSMANN LPN-RK-2-1 / 2SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 2-1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPCylindriskRK19 / 16 "2.5300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC427SEK
BUSSMANN LPN-RK-2-8 / 10SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 2-8 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPCylindriskRK19 / 16 "2-8/10300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC370SEK
BUSSMANN LPN-RK-2SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac / 125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPCylindriskRK19 / 16 "2300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC2"250VAC / 125VDC402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-60SP Säkring Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc
548SEK /enhet