BUSSMANN Säkringsblock, säkringstyp: dvärg, säkringsklass: dvärg


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Kroppsmaterial: termoplast , DC-spänningsklass: 300 VDC , Säkringsblockdesign: Öppen , Säkring UL klass: Dvärg , Höjd: 1.3 " , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 3" , Monteringssätt: Bult ner / DIN-skena , Driftförstärkare: 0 till 30A , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Trådstorlek: 18 till 10 AWG
StilModellAnslutningstypAntal polerBreddPris (ex moms)
A
BMM603-3PQ
Tryckplatta med snabbanslutning32.4 "446 SEK
A
BMM603-1SQ
Skruva med Quick Connect10.8 "153 SEK
A
BMM603-3SQ
Skruva med Quick Connect32.4 "603 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?