Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BMM603-3SQ Säkringsblock 30A Tryckplatta 18 till 10AWG | AH9MYU 40LH13

BUSSMANN BMM603-3SQ Säkringsblock 30A tryckplatta 18 till 10AWG

Finns i lager
Artikel: AH9MYU Modell: BMM603-3SQKorsreferens: 40LH13
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
551SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Body Materialtermoplast
AnslutningstypSkruva med Quick Connect
DC-spänningsvärde300 VDC
För användningAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring UL-klassDvärg
Höjd1.3 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3"
MonteringsstilBult ner / DIN-skena
Antal poler3
Driftförstärkare0 till 30A
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
TypSäkringsblock
Bredd2.4 "
Trådstorlek18 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Säkringstyp: Dvärg

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypAntal polerBreddPris
BUSSMANN BMM603-1SQ Säkringsblock 30A Tryckplatta 18 till 10AWG | AH9MXR 40LG86 BMM603-1SQSkruva med Quick Connect10.8 "150SEK
BUSSMANN BMM603-3PQ Säkringsblock 30A Tryckplatta 18 till 10AWG | AH9MYW 40LH15 BMM603-3PQTryckplatta med snabbanslutning32.4 "437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BMM603-3SQ Säkringsblock 30A tryckplatta 18 till 10AWG
551SEK /enhet