BUSSMANN Säkring, indikerande, 32 VAC-klass, 5/8 "längd, 1/4" diameter


Filter
Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 1 / 4 " , Element: Single , Funktionellt lika med: LittleFuse 301 (AMP) , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Längd: 5 / 8 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
AGA-2
2200A vid 125 VAC, 100A vid 250 VAC125 / 250 VAC5107 SEK
A
AGA-3
3200A vid 125 VAC, 100A vid 250 VAC125 / 250 VAC5105 SEK
A
AGA-5
51kA vid 125 VAC125 VAC5105 SEK
A
AGA-7-1 / 2
7.51kA vid 125 VAC125 VAC5107 SEK
A
AGA-15
151kA vid 32 VAC, 100A vid 125 VAC32 VAC594 SEK
A
AGA-20
201kA vid 32 VAC, 100A vid 125 VAC32 VAC5107 SEK
A
AGA-30
301kA vid 32 VAC, 100A vid 125 VAC32 VAC5103 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?