BUSSMANN GMA-serien snabbverkande glasrörssäkringar, 5 x 20 mm


Filter
Växelspänning: 250V AC , Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Kompatibel med: HTB-serien , Nuvarande omdöme: 250 mA , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Diameter: 5mm , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GGM, Littelfuse 235 , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Mfr. Serier: Bussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Visuell indikation: Glassäkring
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygArtikelLängdSpänningsvärdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
GMA-1.6-R
1-6 / 10A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5185 SEK
A
GMA-1.5-R
1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5195 SEK
A
GMA-1.25-R
1.25100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5185 SEK
A
GMA-1-R
1A35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5178 SEK
A
GMA-2.5-R
2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5195 SEK
A
GMA-2-R
2A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5178 SEK
A
GMA-3.15-R
3-15 / 100A10kA vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC581 SEK
A
GMA-3.5-R
3.510kA vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5186 SEK
A
GMA-3-R
3A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5185 SEK
A
GMA-4-R
4A10kA vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5185 SEK
A
GMA-5-R
5A10kA vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5178 SEK
A
GMA-6-R
6A10kA vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5163 SEK
A
GMA-7-R
7A200A vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5195 SEK
A
GMA-8-R
8A200A vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5195 SEK
A
GMA-10-R
10A150A vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5195 SEK
A
GMA-15-R
15A150A vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC5201 SEK
A
GMA-63-R
63mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5310 SEK
A
GMA-100-R
100mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACPatron säkring20ft.250 VAC5315 SEK
A
GMA-125-R
125mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5318 SEK
A
GMA-200-R
200mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5195 SEK
B
GMA-250-R
250mA10kA vid 125V AC, 35A vid 250V ACSäkring20mm250 VAC5193 SEK
A
GMA-300-R
300mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5194 SEK
A
GMA-315-R
315mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5197 SEK
A
GMA-500-R
500mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5186 SEK
A
GMA-600-R
600mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5186 SEK
A
GMA-750-R
750mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5185 SEK
A
GMA-800-R
800mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC5185 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?