Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMA-800-R Säkring 800ma Gma 250vac - Förpackning med 5 | AE8QHV 6F096

BUSSMANN GMA-800-R säkring 800ma Gma 250vac - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AE8QHV Modell: GMA-800-RKorsreferens: 6F096
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
34SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Säkringsförstärkare800mA
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygArtikelLängdSpänningsvärdeförp. Antal.Pris
BUSSMANN GMA-1.25-R Säkring 1-1 / 4a Gma 250vac - Förpackning med 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC534SEK
BUSSMANN GMA-10-R Säkring 10a Gma 125vac - Förpackning med 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC530SEK
BUSSMANN GMA-15-R Säkring 15a Gma 125vac - Förpackning med 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC530SEK
BUSSMANN GMA-3.15-R Säkring 3.15a Gma 125vac - Förpackning med 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10kA vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC534SEK
BUSSMANN GMA-3.5-R Säkring 3-1 / 2a Gma 125vac - Förpackning med 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510kA vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC534SEK
BUSSMANN GMA-300-R Säkring 300ma Gma 250vac - Förpackning med 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VACSäkring20ft.250 VAC537SEK
BUSSMANN GMA-7-R Säkring 7a Gma 125vac - Förpackning med 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A vid 125 VACSäkring20ft.125 VAC530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMA-800-R säkring 800ma Gma 250vac - 5-pack
34SEK /packa