BUSSMANN Höghastighetssäkringar för halvledare: Serie FWH


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: High Speed , Diameter: 9 / 16 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 500 VAC/DC
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris (ex moms)
A
FWH-10A14F
1050 kA vid större än 20% pf1.25 "721 SEK
A
FWH-15A14F
1550 kA vid större än 20% pf1.25 "617 SEK
A
FWH-20A14F
2050 kA vid större än 20% pf2"921 SEK
A
FWH-25A14F
2520 kA vid större än 20% pf1.25 "617 SEK
A
FWH-30A14F
3020 kA vid större än 20% pf2"1 003 SEK

Höghastighetssäkringar för halvledare: Serie FWH

Bussmann snabbverkande säkringar är konstruerade för att ge kortslutningsskydd mot högnivåfelströmmar. Dessa elektroniska säkringar har en kompakt design för att enkelt passa i trånga utrymmen och monteringsfäste för enkel montering. De är CE-listade, UL-erkända och CSA-certifierade. Dessa säkringar är utformade för att ge låg bågspänning och lågenergilängd och kommer med överlägsna cykelfunktioner för kontinuerlig drift. Välj från ett brett utbud av Bussmann höghastighetssäkringar, tillgängliga i standardavbrottskapacitet upp till 200 kA vid 500 VAC, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?