Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-25A14F Säkring 25a Fwh 500vac / dc | AE8QTU 6F385

BUSSMANN FWH-25A14F Säkring 25a Fwh 500vac/dc

Finns i lager
Artikel: AE8QTU Modell: FWH-25A14FKorsreferens: 6F385
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassHigh Speed
Diameter9 / 16 "
EAN5027590499590
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Säkringsförstärkare25
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg20 kA vid större än 20% pf
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde500 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)5.49
Fartygets bredd (cm)7.29
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN FWH-10A14F Säkring 10a Fwh 500vac / dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050 kA vid större än 20% pf1.25 "721SEK
BUSSMANN FWH-15A14F Säkring 15a Fwh 500vac / dc | AE8QTR 6F383 FWH-15A14F1550 kA vid större än 20% pf1.25 "617SEK
BUSSMANN FWH-20A14F Säkring 20a Fwh 500vac / dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050 kA vid större än 20% pf2"921SEK
BUSSMANN FWH-30A14F Säkring 30a Fwh 500vac / dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020 kA vid större än 20% pf2"1 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-25A14F Säkring 25a Fwh 500vac/dc
617SEK /enhet