BUSSMANN KAC-serie specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Kroppsstil: Säkringar för kassettblad , Säkringstyp: Snabbt slag , Avbrottsbetyg: 200kA , Mfr. Serier: KAC , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Nordamerikansk säkring med hög hastighet , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: Höghastighetssäkring , Spänning (AC): 600 VAC
StilModellStrömDiameterLängdPris (ex moms)
A
KAC-1000
1kA3.5 "7.25 "11 914 SEK
B
KAC-4
4A0.56 "2.875 "612 SEK
B
KAC-5
5A0.56 "2.875 "1 022 SEK
C
KAC-12
12A0.56 "2.875 "612 SEK
D
KAC-40
40A0.81 "4.375 "1 402 SEK
E
KAC-50
50A0.81 "4.375 "1 220 SEK
F
KAC-80
80A1"5"1 810 SEK
F
KAC-90
90A1"5"1 822 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?