Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KAC-1000 specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC, 1kA, patronbladsäkring | BC8VQQ

BUSSMANN KAC-1000 specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC, 1kA, patronbladsäkring

Finns i lager
Artikel: BC8VQQ Modell: KAC-1000
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
11 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström1kA
Diameter3.5 "
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd7.25 "
Tillverkare SerierKAC
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk säkring med hög hastighet
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745

Produktinformation:

    • KAC-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömDiameterLängdPris
BUSSMANN KAC-5 specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC, patronbladsäkring | BC7YCY KAC-55A0.56 "2.875 "1 022 kr
BUSSMANN KAC-40 specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbblåsning, 600VAC, 40A, patronbladsäkring | BC9DGK KAC-4040A0.81 "4.375 "1 402 kr
BUSSMANN KAC-80 specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbblåsning, 600VAC, 80A, patronbladsäkring | BC9THD KAC-8080A1"5"1 810 kr
BUSSMANN KAC-90 specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC, 90A, patronbladsäkring | BD2VLZ KAC-9090A1"5"1 822 kr
BUSSMANN KAC-4 specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC, patronbladsäkring | BD3PUE KAC-44A0.56 "2.875 "612SEK
BUSSMANN KAC-50 specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbblåsning, 600VAC, 50A, patronbladsäkring | BD4QKX KAC-5050A0.81 "4.375 "1 220 kr
BUSSMANN KAC-12 specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC, patronbladsäkring | BD6CFT KAC-1212A0.56 "2.875 "612SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KAC-1000 specialsäkring, hög hastighet, snabb blåsning, 600VAC, 1kA, patronbladsäkring
11 914 kr /enhet