BUSSMANN KTS-S-serie klass RK1-säkringar


Filter
Växelspänning: 600 VAC , DC-spänningsklass: 600 VDC , Säkringstyp: Snabbt slag , Mfr. Serier: KTS-S , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Uppsägningstyp: Clip , Typ: Snabbverkande säkring , Spänning (AC): 600 VAC
StilModellKroppsstilStrömPris (ex moms)
A
KTS-S-15
Cartridge15A973 SEK
A
KTS-S-30
Cartridge30A982 SEK
B
KTS-S-40
Patronsäkringar40A2 124 SEK
C
KTS-S-10
Patronsäkringar10A821 SEK

KTS-S-serie klass RK1-säkringar

Bussmann KTS-S Series klass RK1 säkringar är idealiska för att förhindra överströmsförhållanden i elektriska kretsar. De har en snabb utblåsningsmekanism för snabb svarstid och avbryter omedelbart kretsen när en överbelastning eller kortslutning inträffar. Dessa säkringar används tillsammans med en hållare som har en märkspänning på 600VAC eller 600 VDC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?