BUSSMANN KU (X) SC-serie säkringsblock


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 60A , Brandfarlig: UL 94 V-1 , Höjd: 1.25 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: KU (X) SC , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.62in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 2" , trådmätare: 22 AWG till 6 AWG , Max trådmätare: 6 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
KUXSC4-PWCPT
3.75 "432 SEK
B
KUSC4-WWCPT
3.75 "220 SEK
C
KUSC4-WC
3.75 "203 SEK
B
KUXSC6-WWCPT
5"289 SEK
D
KUXSC6
5"236 SEK
D
KUXSC12
8.75 "445 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?