Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KUSC4-WC Spärrplint, standardblock, 600V, 60A, 4 positioner | BD2DPY

BUSSMANN KUSC4-WC Spärrplint, standardblock, 600V, 60A, 4 positioner

Finns i lager
Artikel: BD2DPY Modell: KUSC4-WC
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström60A
BrännbarUL 94 V-1
Höjd1.25 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd3.75 "
Max. Driftstemperatur105 grader C
Tillverkare SerierKU (X) SC
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner4 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.62in
PläteringNickel
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd2"
Wire Gauge22 AWG till 6 AWG
Trådmätare Max6 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN KUXSC6 Spärrplint, kort block, 600V, 60A, 6 positioner | BD3RWH KUXSC65"236SEK
BUSSMANN KUXSC6-WWCPT Barriärterminalblock, kort block, 600V, 60A, 6 positioner | BD3UUE KUXSC6-WWCPT5"289SEK
BUSSMANN KUSC4-WWCPT Barriärterminalblock, standardblock, 600V, 60A, 4 positioner | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "220SEK
BUSSMANN KUXSC12 Spärrplint, kort block, 600V, 60A, 12 positioner | BD4URY KUXSC128.75 "445SEK
BUSSMANN KUXSC4-PWCPT Barriärterminalblock, kort block, 600V, 60A, 4 positioner | BD6AZU KUXSC4-PWCPT3.75 "432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KUSC4-WC Spärrplint, standardblock, 600V, 60A, 4 positioner
203SEK /enhet