BUSSMANN Snabba halvledarsäkringar: KAC-serien


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Skruva på , Klass: High Speed , Element: Single , Funktionellt lika med: Littelfuse KLC , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 200kA vid 600 VAC , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 600 VAC
StilModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris (ex moms)
A
KAC-100
1"1005"1 197 SEK
B
KAC-70
1"705"1 642 SEK
B
KAC-200
1.5 "2005 9 / 64 "3 426 SEK
C
KAC-150
1.5 "1505 9 / 64 "3 426 SEK
A
KAC-125
1.5 "1255 9 / 64 "2 602 SEK
D
KAC-400
2"4006.187 "3 800 SEK
C
KAC-250
2"2506.187 "2 063 SEK
C
KAC-300
2"3006.187 "6 955 SEK
E
KAC-500
2.5 "5006.25 "6 698 SEK
C
KAC-600
2.5 "6006.25 "11 406 SEK
F
KAC-20
9 / 16 "202.875 "1 177 SEK
G
KAC-25
9 / 16 "252.875 "710 SEK
H
KAC-30
9 / 16 "302.875 "891 SEK
G
KAC-60
13 / 16 "604.375 "1 022 SEK

Snabba halvledarsäkringar: KAC-serien

Bussmann höghastighetshalvledarsäkringar (Serie KAC) är snabbverkande, icke-indikerande halvledarsäkringar som öppnas omedelbart när de utsätts för överbelastning och kortslutning. De kallas också snabbblåsande halvledarsäkringar och är extremt känsliga för förändringar i strömflödet och tolererar inte tillfälliga överbelastningsströmmar eller strömstötar. Dessa halvledarsäkringar är inte försedda med någon indikator för att identifiera en trasig säkring, så de används ibland med ett indikerande säkringsblock eller lock. Dessa UL-listade halvledarsäkringar ger överströmsskydd för halvledarkomponenter såsom dioder och tyristorer i frekvensomriktare, avbrottsfri strömförsörjning (UPS), strömlikriktare och andra kraftelektroniktillämpningar. Välj från ett brett utbud av dessa Bussmann snabbverkande säkringar, tillgängliga i diametrarna 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 och 2.5 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?