BUSSMANN Serie LPN-RK-SPI, klass RK1 säkringar


Filter
Kroppsmaterial: Melamin , Klass: RK1 , Element: Dubbel , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Fart: Tidsfördröjning
StilModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
LPN-RK-110SPI
Blade1 9 / 16 "110300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 645 SEK
A
LPN-RK-450SPI
Blade2.875 "450300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC9 330 SEK
A
LPN-RK-600SPI
Blade2.875 "600300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC10 454 SEK
A
LPN-RK-400SPI
Blade2.375 "400300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 665 SEK
A
LPN-RK-70SPI
Blade1 3 / 32 "70300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 581 SEK
A
LPN-RK-500SPI
Blade2.875 "500300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC10 697 SEK
A
LPN-RK-80SPI
Blade1 3 / 32 "80300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 716 SEK
A
LPN-RK-175SPI
Blade1 9 / 16 "175300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 316 SEK
A
LPN-RK-250SPI
Blade2.375 "250300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC6 043 SEK
A
LPN-RK-125SPI
Blade1 9 / 16 "125300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 246 SEK
A
LPN-RK-300SPI
Blade2.375 "300300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 451 SEK
A
LPN-RK-200SPI
Blade1 9 / 16 "200300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 051 SEK
A
LPN-RK-90SPI
Blade1 3 / 32 "90300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 392 SEK
A
LPN-RK-100SPI
Blade1 3 / 32 "100300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 587 SEK
A
LPN-RK-350SPI
Blade2.375 "350300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 278 SEK
A
LPN-RK-225SPI
Blade2.375 "225300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC6 122 SEK
A
LPN-RK-150SPI
Blade1 9 / 16 "150300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 454 SEK
B
LPN-RK-35SPI
Cylindrisk13 / 16 "35300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC614 SEK
B
LPN-RK-60SPI
Cylindrisk13 / 16 "60300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC685 SEK
B
LPN-RK-45SPI
Cylindrisk13 / 16 "45300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC609 SEK
B
LPN-RK-40SPI
Cylindrisk13 / 16 "40300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC637 SEK
B
LPN-RK-50SPI
Cylindrisk13 / 16 "50300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC590 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?