Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac / 125vdc | AB2YUN 1PVT3

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc

Finns i lager
Artikel: AB2YUN Modell: LPN-RK-40SPIKorsreferens: 1PVT3
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
637SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassRK1
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Säkringsförstärkare40
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC
Längd3"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN LPN-RK-400SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac / 250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPIBlade2.375 "400300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 665 kr
BUSSMANN LPN-RK-450SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac / 250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPIBlade2.875 "450300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC9 330 kr
BUSSMANN LPN-RK-45SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac / 125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPICylindrisk13 / 16 "45300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC609SEK
BUSSMANN LPN-RK-500SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac / 250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPIBlade2.875 "500300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC10 697 kr
BUSSMANN LPN-RK-50SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac / 125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPICylindrisk13 / 16 "50300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC590SEK
BUSSMANN LPN-RK-600SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac / 250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPIBlade2.875 "600300kA vid 250VAC, 100kA vid 250VDC10.375 "250 VAC/DC10 454 kr
BUSSMANN LPN-RK-60SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 60a 250vac / 125vdc | AB2YUV 1PVU1 LPN-RK-60SPICylindrisk13 / 16 "60300kA vid 250VAC, 100kA vid 125VDC3"250VAC / 125VDC685SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Säkring Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc
637SEK /enhet