BW TECHNOLOGIES Flergasdetektor, 2 gas, Brasilien


Filter
Larminställning: Justerbar , Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande , Batteri-liv: 8 till 13 timmar , Batterityp: Litium Polymer , Djup: 2" , Display: Alfanumerisk LCD , Höjd: 5.125 " , Drifttemp. Räckvidd: -20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F) , Bredd: 2 13 / 16 "
StilModellKänner avGas typBostäder färgUpplösningSensorområdePris (ex moms)
A
XT-00HM-B-BR
Vätesulfid, kolmonoxidH2S, COSvartH2S (steg om 1 ppm), CO (steg om 1 ppm)H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm17 883 SEK
B
XT-00HM-Y-BR
Vätesulfid, kolmonoxidH2S, COGulH2S (steg om 1 ppm), CO (steg om 1 ppm)H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm17 883 SEK
B
XT-X00M-Y-BR
Syre, kolmonoxidO2, COGulO2 (0.1% vol. Steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, CO 0 till 500 ppm17 883 SEK
A
XT-X00M-B-BR
Syre, kolmonoxidO2, COSvartO2 (0.1% vol. Steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, CO 0 till 500 ppm17 883 SEK
A
XT-XW00-B-BR
Syre, brännbartO2, LELSvartO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym17 883 SEK
B
XT-XW00-Y-BR
Syre, brännbartO2, LELGulO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym17 883 SEK
A
XT-X0H0-B-BR
Syre, vätesulfidO2, H2SSvartO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm17 883 SEK
B
XT-X0H0-Y-BR
Syre, vätesulfidO2, H2SGulO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm17 883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?