BW TECHNOLOGIES Flergasdetektor, 3 gas, Brasilien


Filter
Larminställning: Justerbar , Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande , Batteri-liv: 8 till 13 timmar , Batterityp: Litium Polymer , Djup: 2" , Display: Alfanumerisk LCD , Höjd: 5.125 " , Drifttemp. Räckvidd: -20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F) , Bredd: 2 13 / 16 "
StilModellKänner avGas typBostäder färgUpplösningSensorområdePris (ex moms)
A
XT-XW0M-Y-BR
Syre, brännbart, kolmonoxidO2, LEL, COGulO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, CO 0 till 500 ppm19 310 SEK
B
XT-XW0M-B-BR
Syre, brännbart, kolmonoxidO2, LEL, COSvartO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, CO 0 till 500 ppm19 310 SEK
A
XT-XWH0-Y-BR
Syre, brännbart, vätesulfidO2, LEL, H2SGulO2 (0.1% volymsteg), LEL (1% LEL-steg), H2S (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm19 310 SEK
B
XT-XWH0-B-BR
Syre, brännbart, vätesulfidO2, LEL, H2SSvartO2 (0.1% volymsteg), LEL (1% LEL-steg), H2S (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm19 310 SEK
A
XT-X0HM-Y-BR
Syre, vätesulfid, kolmonoxidO2, H2S, COGulO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm19 310 SEK
B
XT-X0HM-B-BR
Syre, vätesulfid, kolmonoxidO2, H2S, COSvartO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm19 310 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?