Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-BR Flergasdetektor O2/lel/co Brasilien Svart | AB7JGT 23M771

BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-BR Flergasdetektor O2/lel/co Brasilien Svart

Finns i lager
Artikel: AB7JGT Modell: XT-XW0M-B-BRKorsreferens: 23M771

Få det Maj 14, Tisdag
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
19 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, 3 gas, Brasilien
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid8 till 13 timmar
BatteritypLitium Polymer
Djup2"
Känner avSyre, brännbart, kolmonoxid
VisaAlfanumerisk LCD
Gas typO2, LEL, CO
Höjd5.125 "
Bostäder färgSvart
Driftstemp. Räckvidd-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)
UpplösningO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), CO (1 ppm steg)
SensorområdeO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, CO 0 till 500 ppm
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellKänner avGas typBostäder färgUpplösningSensorområdePris
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-BR Flergasdetektor O2/h2s/co Brasilien Gul | AB7JFH 23M739 XT-X0HM-Y-BRSyre, vätesulfid, kolmonoxidO2, H2S, COGulO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm19 310 kr
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-BR Flergasdetektor O2/h2s/co Brasilien Svart | AB7JFJ 23M740 XT-X0HM-B-BRSyre, vätesulfid, kolmonoxidO2, H2S, COSvartO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm19 310 kr
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-BR Flergasdetektor O2/lel/co Brasilien Gul | AB7JGR 23M770 XT-XW0M-Y-BRSyre, brännbart, kolmonoxidO2, LEL, COGulO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, CO 0 till 500 ppm19 310 kr
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-BR Flergasdetektor O2/lel/h2s Brasilien Gul | AB7JHJ 23M786 XT-XWH0-Y-BRSyre, brännbart, vätesulfidO2, LEL, H2SGulO2 (0.1% volymsteg), LEL (1% LEL-steg), H2S (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm19 310 kr
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-BR Flergasdetektor O2/lel/h2s Brasilien Svart | AB7JHK 23M787 XT-XWH0-B-BRSyre, brännbart, vätesulfidO2, LEL, H2SSvartO2 (0.1% volymsteg), LEL (1% LEL-steg), H2S (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm19 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-BR Flergasdetektor O2/lel/co Brasilien Svart
19 310 kr /enhet